https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23130010-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnellTOHhNREEyTnpFNE5qRTFOVFUxTUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak14TXpBd01UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk2MTEyM2U5ODQ5ZDBjNjA2N2NjZTIzMWJmNGZjYTBmZjIwNWNmMGY4ZDNjOTNjOWMwZTU5NzY1Zjg3MTI0ZA
IKO
IKO
NART 10FUUR
IKO IKO
Opis
IKO NART 10FUUR
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NART 10FUUR
Nr kat. BDI
23285078
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NART-10FUUR/p/23285078
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,26
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557070297
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 7830N Static Load Rating | 6330N Dynamic Load Rating
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.5754
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież