https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnME15OHhNREkwTURNM05qTXdOemMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllODhiYzdlNmI3ODE0YTk5ZjNjMzQ4ZWI1NzJiZWNkOTI5ZGQ1M2U0ZTVhNmI3Y2RmOTE5MWY3NGU0YmVhNzA
IKO
IKO
NART35VR
IKO IKO
Opis
IKO NART35VR
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NART35VR
Nr kat. BDI
515881
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NART35VR/p/515881
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,654
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557043888
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
NART35VR
Waga / LBS
1.444
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,102 Cale | 28 Milimetry
Średnica Rolki
2,835 Cale | 72 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież