![NAST10ZZ](/medias/INDEBCCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMk9DODVPVEEyTkRFNE5UZ3hOVE0wTDBsT1JFVkNRME5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZGU3MzVmOTg0ODhkZDZkOTYyNWU0ZmJjYzFhNzBkMzRiOWQ0ZjI1MDllZjE0Yjk3ODFjZjBhZGNjMDhmZThl)
![NAST10ZZ](/medias/INDEBCCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMk9DODVPVEEyTkRFNE5UZ3hOVE0wTDBsT1JFVkNRME5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZGU3MzVmOTg0ODhkZDZkOTYyNWU0ZmJjYzFhNzBkMzRiOWQ0ZjI1MDllZjE0Yjk3ODFjZjBhZGNjMDhmZThl)
EBC
EBC
NAST10ZZ
EBC EBC
Opis
EBC NAST10ZZ
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NAST10ZZ
Nr kat. BDI
21488829
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NAST10ZZ/p/21488829
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,07
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Separable | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,622 Cale | 15,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież