https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnellTOHhNRFF4T0RZNE1qQXdNelE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllNWI0MzJiNmJjZmMyNjlmMDNjNTNkNDEwNTk0NWVmMjUyMTFmNTc1MmMyMzZjOGRiNjUwOTVmY2VjZjQ0N2Q
SKF
SKF
NATR 10 PPA
SKF SKF
Opis
NATR 10 PPA ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NATR 10 PPA
Nr kat. BDI
1417277
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NATR-10-PPA/p/1417277
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316571589923
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NATR 10 PPA
Waga / LBS
0.141
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież