Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NATR 15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-NATR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoak1TODVPRE0wTlRRMk16TXhOamM0TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlRsSXhYME5IWDA1QlZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWM5OTM3NmE3NzdhMDQ4N2M1Zjc2YzcwMmVlNGE5OGVkNTY1MGJmNjY3ZTdhZGRhZGI3YzQ5ZmVkMmVhN2RlMg
1423079 Rolki Toczne - typ jarzmowy 

SKF SKF

NATR 15

Opis

NATR 15 ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

NATR 15

Nr kat. BDI
1423079

Szczegóły

106.16 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 106,16 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 3

Marka
SKF
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,108
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
7316577104953
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Flanged Inner Ring | Gap Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.22046
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Rolki
0,709 Cale | 18 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież