![NATR 6 PP](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnellTOHhNRFF4T0RZNE1qQXdNelE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllNWI0MzJiNmJjZmMyNjlmMDNjNTNkNDEwNTk0NWVmMjUyMTFmNTc1MmMyMzZjOGRiNjUwOTVmY2VjZjQ0N2Q)
![NATR 6 PP](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnellTOHhNRFF4T0RZNE1qQXdNelE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllNWI0MzJiNmJjZmMyNjlmMDNjNTNkNDEwNTk0NWVmMjUyMTFmNTc1MmMyMzZjOGRiNjUwOTVmY2VjZjQ0N2Q)
SKF
SKF
NATR 6 PP
SKF SKF
Opis
SKF NATR 6 PP
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NATR 6 PP
Nr kat. BDI
1417296
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NATR-6-PP/p/1417296
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
7316570150469
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NATR 6 PPA
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież