![NATR10-PP](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnellTOHhNRFF4T0RZNE1qQXdNelE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllNWI0MzJiNmJjZmMyNjlmMDNjNTNkNDEwNTk0NWVmMjUyMTFmNTc1MmMyMzZjOGRiNjUwOTVmY2VjZjQ0N2Q)
![NATR10-PP](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnellTOHhNRFF4T0RZNE1qQXdNelE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllNWI0MzJiNmJjZmMyNjlmMDNjNTNkNDEwNTk0NWVmMjUyMTFmNTc1MmMyMzZjOGRiNjUwOTVmY2VjZjQ0N2Q)
EBC
EBC
NATR10-PP
EBC EBC
Opis
EBC NATR10-PP
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; Yoke Type; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NATR10-PP
Nr kat. BDI
26964388
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NATR10-PP/p/26964388
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Szczegóły Produktu
Cam Follower Bearing
Specyfikacja Produktu
10MM Bore; Yoke Type; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; Yoke Type; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable