https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnd05DOHhNRFV4TVRreU9EQTVPRGcwTmk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUjE5VFRFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWM1ZjM3Nzk3YmFkMGU2YWRjOTRmNjBmNDZiMDdhNjA5NTZmMDkxOGY0YTRlMGFiMGMwYjVlZjUyYzE0Y2VmZQ
NTN
NTN
NATR8LL
NTN NTN
Opis
NTN NATR8LL
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NATR8LL
Nr kat. BDI
1224717
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NATR8LL/p/1224717
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,039
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359009033
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.0849
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież