https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-CRN-NR1-FC-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMU1TOHhNRFF4TkRVNE5EUTJNek01TUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlHUTE5TVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOTk5YjhmYzcxNzE2NGEwYjFlMWRhYmRmMzQ4ZTg3ZDgwMzhmMjE5NzE3MDQ0OGM0ZGMxMDZhMWRiZGRjOGE3
NTN
NTN
NATV10LL
NTN NTN
Opis
NTN NATV10LL
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
NATV10LL
Nr kat. BDI
1224721
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NATV10LL/p/1224721
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,062
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359009064
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.143
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież