https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoak9TOHhNREk1TXpRMk5ESTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ5ZDlkOThlZjliNGJiYjQxZTI0NmMyNzE1MmIwM2I0MTEzY2YzZjQ5NzAzY2NhNzlkYTZkOWFjMGY0YjZkMDE
INA
INA
NNTR110X260X115-2ZL
INA INA
Opis
INA NNTR110X260X115-2ZL
Cam Follower Bearing; 110MM Bore; 260MM Roller Diameter; 113MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
NNTR110X260X115-2ZL
Nr kat. BDI
1175804
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NNTR110X260X115-2ZL/p/1175804
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,6
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802174465
Otwór Calowy
4.331
Otwór Metryczny
110
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Contact Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NNTR110X260X1152ZL
Waga / LBS
78.5
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 110MM Bore; 260MM Roller Diameter; 113MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
4,449 Cale | 113 Milimetry
Średnica Rolki
10,236 Cale | 260 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież