![NURT50-1](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnek1TOHhNREkwTURNM05qZzVOelUyTmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwYzY5ZDE3ZWE5MzgyMGRjYzM4Mjc5N2QxMDYwN2ZkOTRiNjZlOGQ3NjBjYmZiOTg5NTE4Mzc0M2I4MmY4ZTg)
![NURT50-1](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnek1TOHhNREkwTURNM05qZzVOelUyTmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwYzY5ZDE3ZWE5MzgyMGRjYzM4Mjc5N2QxMDYwN2ZkOTRiNjZlOGQ3NjBjYmZiOTg5NTE4Mzc0M2I4MmY4ZTg)
IKO
IKO
NURT50-1
IKO IKO
Opis
IKO NURT50-1
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
NURT50-1
Nr kat. BDI
516144
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NURT50-1/p/516144
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,687
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557047190
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
NURT50-1
Waga / LBS
3.726
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
4,331 Cale | 110 Milimetry
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież