https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnek1TOHhNREkwTURNM05qZzVOelUyTmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwYzY5ZDE3ZWE5MzgyMGRjYzM4Mjc5N2QxMDYwN2ZkOTRiNjZlOGQ3NjBjYmZiOTg5NTE4Mzc0M2I4MmY4ZTg
SKF
SKF
NUTR 25 X
SKF SKF
Opis
NUTR 25 X ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
NUTR 25 X
Nr kat. BDI
1421797
Szczegóły
161.65
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NUTR-25-X/p/1421797
Twoja Cena
161,65 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,288
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316577721204
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NUTR 25 X
Waga / LBS
0.617
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry
Średnica Rolki
2,047 Cale | 52 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież