KOYO
KOYO
NUTR17
KOYO KOYO
Opis
KOYO NUTR17
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 21MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
NUTR17
Nr kat. BDI
1088304
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NUTR17/p/1088304
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,154
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790209765
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Metalic Shields Enclosure | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.34
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 21MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,827 Cale | 21 Milimetry
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież