https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-NUTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMll5ODVPRE0wTlRRMU9UQTFOamswTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlExSXlYMFpEWDA1VlZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmEzYTYzOTAzZWIzYTlhYTFhMmZmOTI0MGQ4YTk1Njk2MWEwMmQ0MzA4NGVmYjUwMDlhM2EyNTFiYzE5MmZlOQ
KOYO
KOYO
NUTR2052
KOYO KOYO
Opis
KOYO NUTR2052
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
NUTR2052
Nr kat. BDI
1407919
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NUTR2052/p/1407919
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,328
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790196973
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Metalic Shields Enclosure | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.719
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry
Średnica Rolki
2,047 Cale | 52 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież