![NUTR303](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-NUTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMll5ODVPRE0wTlRRMU9UQTFOamswTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlExSXlYMFpEWDA1VlZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmEzYTYzOTAzZWIzYTlhYTFhMmZmOTI0MGQ4YTk1Njk2MWEwMmQ0MzA4NGVmYjUwMDlhM2EyNTFiYzE5MmZlOQ)
![NUTR303](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-NUTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMll5ODVPRE0wTlRRMU9UQTFOamswTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlExSXlYMFpEWDA1VlZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmEzYTYzOTAzZWIzYTlhYTFhMmZmOTI0MGQ4YTk1Njk2MWEwMmQ0MzA4NGVmYjUwMDlhM2EyNTFiYzE5MmZlOQ)
NTN
NTN
NUTR303
NTN NTN
Opis
NUTR303 ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
NUTR303
Nr kat. BDI
1227902
Szczegóły
128.0
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NUTR303/p/1227902
Twoja Cena
128,00 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,221
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359009521
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.489
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
1,85 Cale | 47 Milimetry
Średnica Rolki
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież