https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMVppOHhNRFF4TkRVNE5EZzRPVE0zTkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE5VFNFeEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2NmY0NTU4YTNlNDEwM2YzZjVkMzU5NGE2OTY1NDE0YmVhNDQ1NDFlOGFmYjg4YjcwN2U5ZGQxZWU1NjkxOWE
NTN
NTN
NUTR310
NTN NTN
Opis
NTN NUTR310
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
NUTR310
Nr kat. BDI
1227922
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NUTR310/p/1227922
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,681
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359009668
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
3.762
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
4,331 Cale | 110 Milimetry
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież