Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

PTRY 2 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCCMFLRX-YK-FLT-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneU9TODVOak0yT1RJMU1ERTBNRFEyTG1wd1p3fDJmMDNiODVhMWI4ZTMyMzQ0ZTBkMWM1M2ViNmZlZTFhYjZjMjU4NTY4NzhiYTdlMDM5ZmNhZGYyMzQyZTkyMjI
23207596 Rolki Toczne - typ jarzmowy 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

PTRY 2 1/2

Opis

RBC BEARINGS PTRY 2 1/2

Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

PTRY 2 1/2

Nr kat. BDI
23207596

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,684
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0745795091177
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież