https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoak9TOHhNREk1TXpRMk5ESTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ5ZDlkOThlZjliNGJiYjQxZTI0NmMyNzE1MmIwM2I0MTEzY2YzZjQ5NzAzY2NhNzlkYTZkOWFjMGY0YjZkMDE
INA
INA
PWTR50110-2RS-XL
INA INA
Opis
INA PWTR50110-2RS-XL
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
PWTR50110-2RS-XL
Nr kat. BDI
1176698
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/PWTR50110-2RS-XL/p/1176698
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,65
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802605136
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Heavy Duty | With Inner Ring | Contact Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
PWTR501102RS
Waga / LBS
3.726
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
4,331 Cale | 110 Milimetry
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież