![RNA2200LL](/medias/INDNTNCMFLRX-YK-NIR-CRN-NR1-CG-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoak5TOHhNRFF4TkRVNE5UYzBNVE0wTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwTlNUbDlPVWpGZlEwZGZURXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJmMDU1MWM3Y2VkMWM5NzYwNTY4NzUwYzZjNDlmMGQzODdmMzk1MGVkZDIxZTcxYjljNGI1ODExY2Q2Y2YxYjU)
![RNA2200LL](/medias/INDNTNCMFLRX-YK-NIR-CRN-NR1-CG-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoak5TOHhNRFF4TkRVNE5UYzBNVE0wTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwTlNUbDlPVWpGZlEwZGZURXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJmMDU1MWM3Y2VkMWM5NzYwNTY4NzUwYzZjNDlmMGQzODdmMzk1MGVkZDIxZTcxYjljNGI1ODExY2Q2Y2YxYjU)
NTN
NTN
RNA2200LL
NTN NTN
Opis
NTN RNA2200LL
Cam Follower Bearing; 14MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
RNA2200LL
Nr kat. BDI
1228661
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/RNA2200LL/p/1228661
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,052
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359009729
Otwór Calowy
0.551
Otwór Metryczny
14
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.115
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 14MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
0,543 Cale | 13,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież