https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneU15OHhNREkwTURNM056STFPREF4TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTc0ZWRkODUwYzNlMjU2NTA2NTcwMDllNmUwM2U4M2VmMzQwYTFlMjMwNDNhN2E2ZjA3MGU3NmZhNzQyNTliNA
IKO
IKO
RNAST35
IKO IKO
Opis
IKO RNAST35
Cam Follower Bearing; 42MM Bore; 72MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
RNAST35
Nr kat. BDI
516544
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/RNAST35/p/516544
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,375
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557052507
Otwór Calowy
1.654
Otwór Metryczny
42
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Separable | Without Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
RNAST35
Waga / LBS
0.827
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 42MM Bore; 72MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,78 Cale | 19,8 Milimetry
Średnica Rolki
2,835 Cale | 72 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież