https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaU5pOHhNREl6TnpZNE56azFOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwTlNUbDlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGVlOTc5YmFkMjEyZTI4YzVmYzlkY2EwZjdhMWNiYTI5ODE3MjFmYTI1ZjZjOWIzODY0NjVkYzYyOGZlYmMyZg
IKO
IKO
RNAST50R
IKO IKO
Opis
IKO RNAST50R
Cam Follower Bearing; 60MM Bore; 90MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
RNAST50R
Nr kat. BDI
516552
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/RNAST50R/p/516552
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,499
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557052576
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Separable | Without Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
RNAST50R
Waga / LBS
1.102
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 60MM Bore; 90MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Rolki
0,78 Cale | 19,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież