https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-RSTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoak15ODVPRE0wTlRRM09EQTJNak00TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlRsSXhYME5IWDFKVFZFOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDE5NjkzMDBmY2EwMzFkZWZmMDhlNjIwMjBmNWU4ZGY0ZmJjZDI2NDc0ZjgyMWQ5NWUwMmFiNjFlZDhjNTkyZg
KOYO
KOYO
RSTO15
KOYO KOYO
Opis
KOYO RSTO15
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 35MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
RSTO15
Nr kat. BDI
1407964
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/RSTO15/p/1407964
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,052
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.115
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 35MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Rolki
0,465 Cale | 11,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież