KOYO
KOYO
RSTO17
KOYO KOYO
Opis
KOYO RSTO17
Cam Follower Bearing; 22MM Bore; 40MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
RSTO17
Nr kat. BDI
1088688
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/RSTO17/p/1088688
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,095
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790270123
Otwór Calowy
0.866
Otwór Metryczny
22
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.20944
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 22MM Bore; 40MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież