https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneU15OHhNREkwTURNM056STFPREF4TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTc0ZWRkODUwYzNlMjU2NTA2NTcwMDllNmUwM2U4M2VmMzQwYTFlMjMwNDNhN2E2ZjA3MGU3NmZhNzQyNTliNA
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
SRF 20 SS
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS SRF 20 SS
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
SRF 20 SS
Nr kat. BDI
795146
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/SRF-20-SS/p/795146
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,036
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0637400006426
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Caged | Without Inner Ring | Seal Lips Facing Outward
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
SRF20SS
Waga / LBS
0.076
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież