https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneU15OHhNREkwTURNM056STFPREF4TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTc0ZWRkODUwYzNlMjU2NTA2NTcwMDllNmUwM2U4M2VmMzQwYTFlMjMwNDNhN2E2ZjA3MGU3NmZhNzQyNTliNA
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
SRF 80
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS SRF 80
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
SRF 80
Nr kat. BDI
795171
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/SRF-80/p/795171
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,249
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0637400007263
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Caged | Without Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
SRF80
Waga / LBS
2.75
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Rolki
1,245 Cale | 31,623 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież