KOYO
KOYO
STO10DZ
KOYO KOYO
Opis
KOYO STO10DZ
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
STO10DZ
Nr kat. BDI
1088695
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/STO10DZ/p/1088695
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,056
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790218699
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.124
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież