![STO15ZZ.DZ](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-STO-ZZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoalpDODVPRE0wTlRRM05URXhNekkyTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYME5IWDFOVVQxOWFXbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTIwNzFiZDI0YzYzMDQ4N2NmMTNkM2MzZDY4YjM0MTU5Y2JhZWMyMGZjOTQ5MDc5OGRlMTFhZGMwNWYxY2E3MA)
![STO15ZZ.DZ](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-STO-ZZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoalpDODVPRE0wTlRRM05URXhNekkyTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYME5IWDFOVVQxOWFXbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTIwNzFiZDI0YzYzMDQ4N2NmMTNkM2MzZDY4YjM0MTU5Y2JhZWMyMGZjOTQ5MDc5OGRlMTFhZGMwNWYxY2E3MA)
KOYO
KOYO
STO15ZZ.DZ
KOYO KOYO
Opis
STO15ZZ.DZ ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
STO15ZZ.DZ
Nr kat. BDI
1088703
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/STO15ZZ-DZ/p/1088703
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,089
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790205866
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Steel Cage Material | No Relubricatable | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.196
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,622 Cale | 15,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież