https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhoTWk4eE1EYzJPRGMyTVRFNU1qUTNPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjM3NDUwMmY5OWZjMDQ5ZDQ5ODhmZmY3MWEwMTIzMzgyYzBiMzAyNDk2OTQ5ODMyZjNmNjg2ODdmY2VjMDJkYQ
INA
INA
STO25
INA INA
Opis
STO-25 ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
STO-25
Nr kat. BDI
1178143
Szczegóły
87.46
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/STO25/p/1178143
Twoja Cena
87,46 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,181
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012801182317
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
STO25
Waga / LBS
0.39
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
2,047 Cale | 52 Milimetry
Średnica Rolki
0,622 Cale | 15,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież