https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhoTWk4eE1EYzJPRGMyTVRFNU1qUTNPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjM3NDUwMmY5OWZjMDQ5ZDQ5ODhmZmY3MWEwMTIzMzgyYzBiMzAyNDk2OTQ5ODMyZjNmNjg2ODdmY2VjMDJkYQ
INA
INA
STO40
INA INA
Opis
INA STO40
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
STO40
Nr kat. BDI
1178147
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/STO40/p/1178147
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,545
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012801182430
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
STO40
Waga / LBS
1.169
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,78 Cale | 19,8 Milimetry
Średnica Rolki
3,15 Cale | 80 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież