KOYO
KOYO
STO50
KOYO KOYO
Opis
KOYO STO50
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 90MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
STO50
Nr kat. BDI
1088726
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/STO50/p/1088726
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,67
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790188633
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
1.476
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 90MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Rolki
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież