KOYO
KOYO
STO8DZ
KOYO KOYO
Opis
KOYO STO8DZ
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
STO8DZ
Nr kat. BDI
1088730
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/STO8DZ/p/1088730
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,033
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790214288
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.072
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry
Średnica Rolki
0,394 Cale | 10 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież