https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YK-FLT-NDL-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtTnk4eE1EYzJPVGMxTWpnMU1EUTJNaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1RVRGOVBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjZTJkZDcyODdhYWQ2OGM2NjhlNjFlMmQ5ZWRkYWIyNzA1YWU5ZGJkM2UwNjdhNjFlNmFhMGU5YzEzYzFmYjc
KOYO
KOYO
YCR-18
KOYO KOYO
Opis
KOYO YCR-18
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
YCR-18
Nr kat. BDI
1088948
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/YCR-18/p/1088948
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,086
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0605790206177
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.17
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież