https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-PLN-FLT-SD-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnNE1TOHhNRGN4TVRJME5UYzFNRE13TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlRVEU1ZlJreFVYMU5FWDFOWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGJmODQwZjc2ZDMyMmJkYjlhMThjYzM4ZDkwMWUzZjcwMWUzY2ZmNjQ1NDQzNGVmYTM0MTkwMGI0ZmQ4YzI1MQ
MCGILL
MCGILL
BCF 2 1/4 S
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL BCF 2 1/4 S
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
BCF 2 1/4 S
Nr kat. BDI
347040
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/BCF-2-1-4-S/p/347040
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,731
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166038182
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-14
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Plain Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Screwdriver Slot | Self Lubricating | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
BCF 2-1/4 S
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2225710000
Waga / LBS
1.61
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Rolki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież