MCGILL
MCGILL
BCF 3 1/2 SB
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL BCF 3 1/2 SB
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
BCF 3 1/2 SB
Nr kat. BDI
347047
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/BCF-3-1-2-SB/p/347047
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,858
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166040130
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-3/8-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Plain Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Self Lubricating | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
BCF 3-1/2 SB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2345112000
Waga / LBS
6.21
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież