https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcwTmk4eE1EYzNNREl3TURneU1UYzVNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUmt4VVgxTkVYMGhFWDBaRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA4N2Q2NWUyZDljMmRiM2Y0YjFhOTFhNjdhMDE5OTI3ZTUwZTg4YzZlNDZlYjc5MTUxYmFmOTNjNjViMTg0Ng
MCGILL
MCGILL
CF 1/2 N B
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL CF 1/2 N B
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CF 1/2 N B
Nr kat. BDI
343962
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CF-1-2-N-B/p/343962
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166029623
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
10-32
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CF 1/2 N B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2020162000
Waga / LBS
0.021
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Średnica Rolki
0,344 Cale | 8,738 Milimetry
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież