https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-2100127000-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJneU9TOHhNREU1TnpFMk56VXdOVFF6T0M5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNakV3TURFeU56QXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkMGFmMzg4Y2U1YjUyZmY5ZTY4NDJjMjQ0ZjAxODY0ZTRmYzA5NzA4ZjViNmQwZGNhNjllMDhiNDNiYTY2NDE
MCGILL
MCGILL
CF 1 SB LH
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL CF 1 SB LH
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CF 1 SB LH
Nr kat. BDI
23184773
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CF-1-SB-LH/p/23184773
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,069
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166133658
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
7/16-20
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CF 1 SB LH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2100127000
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Sworznia
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież