https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23284400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE9DOHhNREEyTnpNMk1qZzNNek0zTkM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRME1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJkNzFlMzg1NGM5MjExYmQyNTEzYzMyOGNjZTJhMzE1ZDFjNjRiNzAzODAyZDk2NjVhMzRmNWRkMWI0ZGU1MQ
IKO
IKO
CF 10 1 FBR
IKO IKO
Opis
IKO CF 10 1 FBR
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CF 10 1 FBR
Nr kat. BDI
23282406
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CF-10-1-FBR/p/23282406
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557066337
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1.25
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 5510N Static Load Rating | 4340N Dynamic Load Rating
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.1323
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Rolki
1,024 Cale | 26 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież