https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaE9DOHhNRFF4T0RZNE16RTRNekV6TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2ODMyNjFjZGRlZmEwYzM2NWQ1OTBjNjkyZWY2MWU3NTQ3Y2I0OGJjZTkxZWI4NmNmOTBkOWJlMjNhZTYzZWM
IKO
IKO
CF 5 FB
IKO IKO
Opis
IKO CF 5 FB
Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CF 5 FB
Nr kat. BDI
23282536
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CF-5-FB/p/23282536
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557006272
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M5 X 0.8
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Stainless Steel
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CF5FB
Waga / LBS
0.023
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,197 Cale | 5 Milimetry
Średnica Rolki
0,354 Cale | 9 Milimetry
Średnica Rolki
0,512 Cale | 13 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież