https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23284400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE9DOHhNREEyTnpNMk1qZzNNek0zTkM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRME1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJkNzFlMzg1NGM5MjExYmQyNTEzYzMyOGNjZTJhMzE1ZDFjNjRiNzAzODAyZDk2NjVhMzRmNWRkMWI0ZGU1MQ
IKO
IKO
CF SFU 6 B
IKO IKO
Opis
IKO CF SFU 6 B
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CF SFU 6 B
Nr kat. BDI
23281390
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CF-SFU-6-B/p/23281390
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557013287
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
Not Applicable
Profil Sworznia
Stepped Tapered Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 3650N Static Load Rating | 3660N Dynamic Load Rating
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.043
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,236 Cale | 6 Milimetry
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Średnica Rolki
0,63 Cale | 16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież