https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-S-CRN-SDH-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd01pODVPRE0wTlRRME9UVTFOREl5TDBsT1JFNVVUa05OUmt4U1dGOVRYME5TVGw5VFJFaGZVMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwYWNiNjU0N2EzMjVlOTkwZjc1ZmI4YzgzMzZhOGU1NmYzNGE3YjE5ZTc5MGI5YmM1YjI5ODgxN2M5ZDdhZTc
NTN
NTN
CF108S4F6
NTN NTN
Opis
NTN CF108S4F6
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Hex Nut; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
CF108S4F6
Nr kat. BDI
21986331
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CF108S4F6/p/21986331
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
0
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359047295
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
3/8-24
Profil Sworznia
Standard Stud With Hex Nut
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Agriculture Bearing
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Hex Nut; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Sworznia
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież