https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25138947-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnNFpTOHhNREUwTVRnMU16WTBOamczT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpnNU5EZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NmMyN2E0ZDFkNDI2NjI3OWQ2ZGI1MDgxNWNjOWJlYWY1YjVlZDAyNjE4NDUzNDNkOTMwNDRmY2FlZDNmMmVmZA
THK
THK
CF6MUUR-A
THK THK
Opis
THK CF6MUUR-A
Cam Follower Bearing; Stud Type; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; 6MM Stud Diameter; 16MM Stud Length; 28MM Overall Length; M6X1 Thread; 8MM Thread Length; Single Row Needle Roller Bearing; Stainless Steel Material; Spherical Outer Ring; With Seal
Nr. katalogowy
CF6MUUR-A
Nr kat. BDI
25138947
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CF6MUUR-A/p/25138947
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.thk.com
Szczegóły Produktu
Cam Follower Bearing
Specyfikacja Produktu
Stud Type; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; 6MM Stud Diameter; 16MM Stud Length; 28MM Overall Length; M6X1 Thread; 8MM Thread Length; Single Row Needle Roller Bearing; Stainless Steel Material; Spherical Outer Ring; With Seal
Długi Opis
Cam Follower Bearing; Stud Type; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; 6MM Stud Diameter; 16MM Stud Length; 28MM Overall Length; M6X1 Thread; 8MM Thread Length; Single Row Needle Roller Bearing; Stainless Steel Material; Spherical Outer Ring; With Seal