https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMFppOHhNRE0zTXpZM05EVXpNamc1TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlhYzZhZjY4ZTA1NjA2MmRiMzljZWRiZWUwMzU0ZTM1MmQyNjI0OWVkZThkNzM5Yjk4NDQxYjJiODk2ZjlkNWQ
THK
THK
CF8UU
THK THK
Opis
THK CF8UU
Cam Follower Bearing; Stud Type; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread Size; Standard Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Roller Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CF8UU
Nr kat. BDI
26987437
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CF8UU/p/26987437
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.thk.com
Szczegóły Produktu
Cam Follower Bearing
Specyfikacja Produktu
Stud Type; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread Size; Standard Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Roller Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Długi Opis
Cam Follower Bearing; Stud Type; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface Profile; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread Size; Standard Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Roller Bearing; Relubricatable; Hex Socket