https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23280922-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJobFlpOHhNREEyTnpNMk1qa3pPRGt4TUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RBNU1qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmFhZTg1MWE0MzEyZGEyZGQxMWFjNjE2NmIwNTdjMDYwZTk4MDhmZGUzMmRiNTJhNjQ4ZWRiYTlkNDVlM2E4Mg
IKO
IKO
CFE 10 1 V
IKO IKO
Opis
IKO CFE 10 1 V
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
CFE 10 1 V
Nr kat. BDI
23280589
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFE-10-1-V/p/23280589
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,066
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557010040
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1.25
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CFE10-1V
Waga / LBS
0.146
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Rolki
1,024 Cale | 26 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież