![CFE 10 BUUR](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFppOHhNRFF4T0RZNE16TTNPVGMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhMGY3MjE3OGZjMmIyN2Y2MTk1NjNkZGJkODQ1ZjJhMTU3OGU5MzdlYWM5ZjA1NWM3MzdhNjQ0NWY1NTQ0MGE)
![CFE 10 BUUR](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFppOHhNRFF4T0RZNE16TTNPVGMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhMGY3MjE3OGZjMmIyN2Y2MTk1NjNkZGJkODQ1ZjJhMTU3OGU5MzdlYWM5ZjA1NWM3MzdhNjQ0NWY1NTQ0MGE)
IKO
IKO
CFE 10 BUUR
IKO IKO
Opis
IKO CFE 10 BUUR
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CFE 10 BUUR
Nr kat. BDI
20355212
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFE-10-BUUR/p/20355212
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557009686
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1.25
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Carbon Steel
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CFE10BUUR
Waga / LBS
0.109
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Rolki
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież