https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMVlpODVPRE0wTlRRMU5EUTJPVFF5TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5R1RGUmZSVU5mU0VSZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDUzMGI0YmVmNTJmMjJjZjUwZjk1YTc2ZDc2ZDRjOWUxOGExODgzNzcwZDc5ZmQzZmQ3YjE1NjRjNWNmNmEwZQ
IKO
IKO
CFE 16 VB
IKO IKO
Opis
IKO CFE 16 VB
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CFE 16 VB
Nr kat. BDI
23280709
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFE-16-VB/p/23280709
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,192
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557010613
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M16 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Carbon Steel
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CFE16VB
Waga / LBS
0.425
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Rolki
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież