MCGILL
MCGILL
CFE 2 1/2 S
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL CFE 2 1/2 S
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
CFE 2 1/2 S
Nr kat. BDI
344058
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFE-2-1-2-S/p/344058
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,235
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166038366
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-14
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CFE 2-1/2 S
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2240210000
Waga / LBS
2.72
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Sworznia
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież