IKO
IKO
CFE 30-2 BUU
IKO IKO
Opis
IKO CFE 30-2 BUU
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CFE 30-2 BUU
Nr kat. BDI
20355246
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFE-30-2-BUU/p/20355246
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,376
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557011832
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M30 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Carbon Steel
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CFE30-2BUU
Waga / LBS
5.247
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Rolki
3,543 Cale | 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież