514106
Vezetőgörgők
IKO
IKO
CFES8B
IKO IKO
Leírás
IKO CFES8B
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
CFES8B
BDI anyagszám
514106
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/CFES8B/p/514106
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,028
EAN
4549557012051
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M8 X 1.25
Csapszeg profil
Standard Stud With Eccentric Bushing
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CFES8B
Súly / LBS
0.063
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő átmérő
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Görgő szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Csapszeg átmérő
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés