https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMFppOHhNRE0zTXpZM05EVXpNamc1TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlhYzZhZjY4ZTA1NjA2MmRiMzljZWRiZWUwMzU0ZTM1MmQyNjI0OWVkZThkNzM5Yjk4NDQxYjJiODk2ZjlkNWQ
IKO
IKO
CFFU1-8
IKO IKO
Opis
IKO CFFU1-8
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
CFFU1-8
Nr kat. BDI
514127
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFFU1-8/p/514127
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,029
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557012617
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M8 X 1.25
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CFFU 1-8
Waga / LBS
0.063
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry
Średnica Sworznia
0,315 Cale | 8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież