https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNE1pOHhNREk1TXpRd016RTFOalV4TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMGhXWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhZDgxNGU4MjBlMzZlNTgzYjUzMWNlYjRkYTRlY2VjM2E0NTM2YjhlYjE2YjIwMTFkZWQwMGY3MTZiMzllMTg
MCGILL
MCGILL
CFH 5/8 SB
MCGILL MCGILL
Opis
CFH 5/8 SB ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CFH 5/8 SB
Nr kat. BDI
1402476
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFH-5-8-SB/p/1402476
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,022
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166031145
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
5/16-24
Profil Sworznia
Heavy Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CFH 5/8 SB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2040512000
Waga / LBS
0.049
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Sworznia
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież